MF FHX D080-07-32-R06 34° Face Mills Carrying Hexagonal Inserts with 12 Cutting Edges

Artikelnummer: 3106883
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELI12FEED UPFEED LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106883
EAN/GTIN 7291075352474
Nummer fabrikant 3106883
L-nummer L23980 928

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrees, hoekfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 82,4 mm, aantal snijlichamen (CICT) 7, naafdiameter (DHUB) 66 mm, totale lengte (OAL) 50 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 70,4 mm
  • Diameter (DC/DCX) 82,4 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 82,4 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 7
  • Snijlengte max. (APMX) 3 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 66 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) H1200 HXCU 0606-HPR
  • Totale lengte (OAL) 50 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 34 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELI12FEED UPFEED LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen