MF FHX D160-13-40-R06 34° Face Mills Carrying Hexagonal Inserts with 12 Cutting Edges

Artikelnummer: 3107207
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELI12FEED UPFEED LINE
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3107207
    EAN/GTIN 7291075352504
    Nummer fabrikant 3107207
    L-nummer L23980 284

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Vlak- en hoekfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, diameter (DC/DCX) 162,4 mm, aantal snijlichamen (CICT) 13, naafdiameter (DHUB) 95 mm, totale lengte (OAL) 55 mm

    Kenmerk:

    • Arbor Style C..
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
    • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
    • Snijdiameter (DC) 150,4 mm
    • Diameter (DC/DCX) 162,4 mm
    • Snijdiameter, max. (DCX) 162,4 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 13
    • Snijlengte max. (APMX) 3 mm
    • Naafdiameter (DHUB) 95 mm
    • Identificatie van wisselplaat (MIID) H1200 HXCU 0606-HPR
    • Totale lengte (OAL) 55 mm
    • Afstelhoek (KAPR) 34 graden

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELI12FEED UPFEED LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen