H1200 HXCU 0606-TR IC845 Double-Sided Hexagonal Inserts with 12 Cutting Edges

Artikelnummer: 5668492
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELI12FEED UPFEED LINE
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5668492
    EAN/GTIN 7291075352610
    Nummer fabrikant 5668492
    L-nummer L23970 263

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP voor frezen, max. snijlengte (APMX) 3 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 6,43 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 7,15 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 1,6 mm
    • Richting (rechts)
    • Snijlengte max. (APMX) 3 mm
    • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 120 graden
    • Snijplaat lengte (INSL) 6,43 mm
    • Snijplaat dikte (S) 7,15 mm
    • Maximale voeding fz max. 0,65 mm/tand
    • Minimale voeding fz min 0,25 mm/tand
    • Aantal snijkanten 12

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "HELI12FEED UPFEED LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen