MF EWX D32-3-080-W32-07 Moderate Feed Endmills Carrying Double-Sided Inserts with 6 Cutting Edges

Artikelnummer: 3106836
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106836
EAN/GTIN 7291075310207
Nummer fabrikant 3106836
L-nummer L23980 2887

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees met WSP, gereedschapsdiameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 19,7 mm, aantal snijkanten (CICT) 3, max. snijkantlengte (APMX) 2,7 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 145 mm, schacht Weldon, schacht Weldon, effectieve lengte (LU) 80 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 30,7 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 19,7 mm
  • Diameter (DC/DCX) 19,7 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 32 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 2,7 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Functionele lengte (LF) 109 mm
  • Koplengte (links) 83 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) H600 WXCU 070515T.
  • Totale lengte (OAL) 145 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 3 graden
  • Weldon Shaft
  • Afstelhoek (KAPR) 30 graden
  • Koppel (TQ) 4,8 nxm
  • Effectieve lengte (LU) 80 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen