Omschrijving:
Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 5″, CICT (Cutting item Count) 9, Hub diameter (DHUB) 3-1/2″, totale lengte (OAL) 2″
Kenmerk:
- 0,079
- Uitspandoorn: B
- Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
- Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
- snijdiameter (DC): 4,37″
- snijdiameter (DC/DCX): 5″
- snijdiameter maximum (DCX): 5″
- snijrichting (HAND): Rechts Hand
- snijitem telling (CICT): 5″
- Diepte van maximale diameter van DHB (APMX): Diameter van de diameter van de diameter van de diameter van de diameter van de diameter van de diameter van de diameter van de diameter van de naaf (APMX): 3-1/2″
- Identificatie hoofdsnijplaat (MIID): H600 WXCU 080612TW
- totale lengte (OAL): 2″
- gereedschap hoek snijrand (KAPR): 17 Degrees