FF EWXD1.25-3-4.0W1.25-07 Snelsnij-eindfrezen met dubbelzijdige inzetstukken met 6 snijkanten

Artikelnummer: 3106833
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106833
EAN/GTIN 7291075261400
Nummer fabrikant 3106833
L-nummer L23980 2739

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1-1/4″, snijdiameter (DC/DCX) 0,74″, snijitem aantal (CICT) 3, snijdiepte maximum (APMX) 0,059″, aantal flenzen (NOF) 3, totale lengte (OAL) 6,45″, schacht type Weldon, schacht Weldon, bruikbare lengte (LU) 4″

Kenmerk:

  • Carrosserie diameter (BD): 1,2″aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldonaansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
  • snijdiameter (DC): 0,74″snijdiameter (DC/DCX): 0,74″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1-item/4″
  • snijrichting (
  • snijrichting (): Maximaal snijrichting rechts snijpunt):
  • : Maximaal snijrichting: Maximaal snijpunt: 0,059″
fluittelling (NOF): 3
  • functionele lengte (LF): 5,309″
  • Head Length (LH): 4,12″
  • Master Insert Identification (MIID): H600 WXCU 070515T
  • totale lengte (OAL): 6,45″
  • Abring Angle Maximum (RMPX): 6,3 Degrees
  • Shank Type: Weldon
  • Tool Cutting Edge Angle (KAPR): 17 Degrees
  • LU
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen