SDN D063-06-22-LN08 Disk Type Grooving and Slitting Cutters

Artikelnummer: 3106825
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MINI-TANGSLOT
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106825
EAN/GTIN 7291075219364
Nummer fabrikant 3106825
L-nummer L23980 2817

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en schijffrezen, snijdiepte, max. (CDX) 14,8 mm, snijdiameter (DC) 63 mm, aantal snijlichamen (CICT) 8, snijbreedte max. (CWX) 6,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 6 mm, aantal groeven (NOF) 8, naafdiameter (DHUB) 32 mm, naafdikte (THUB) 7 mm, eff. perifeer aantal groeven (ZEFP) 4

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 14,8 mm
  • Snijdiameter (DC) 63 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 8
  • Snijbreedte max. (CWX) 6,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 6 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 8
  • Naafdiameter (DHUB) 32 mm
  • Naafdikte (SCHURFT) 7 mm
  • Voer de naam (MIID) LNET 083504-TN-N in
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 4

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MINI-TANGSLOT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen