ETS D050-05-LN08-M12 Grooving and Slitting Cutters with FLEXFIT Threaded Adaptation

Artikelnummer: 3106817
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie FLEXFIT
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106817
EAN/GTIN 7291075224139
Nummer fabrikant 3106817
L-nummer L23980 731

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en schijffrezen, snijkantdiameter (DC) 50 mm, aantal snijlichamen (CICT) 8, aantal snijkanten (NOF) 8, totale lengte (OAL) 35 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 4

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
  • Snijdiameter (DC) 50 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 8
  • Aantal snijkanten (NOF) 8
  • Voer de naam (MIID) LNET 083004-TN-N in
  • Totale lengte (OAL) 35 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 4

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen