ETS D040-06-LN08-M10 Grooving and Slitting Cutters with FLEXFIT Threaded Adaptation

Artikelnummer: 3106816
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie FLEXFIT
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106816
EAN/GTIN 7291075224122
Nummer fabrikant 3106816
L-nummer L23980 718

Omschrijving

Omschrijving:

Snij- en zijkantenfrezen, snijkantdiameter (DC) 40 mm, aantal snijkanten (CICT) 6, aantal groeven (NOF) 6, totale lengte (OAL) 33 mm, eff. perifeer aantal groeven (ZEFP) 3

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
  • Snijdiameter (DC) 40 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 6
  • Aantal snijkanten (NOF) 6
  • Voer de naam (MIID) LNET 083504-TN-N in
  • Totale lengte (OAL) 33 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 3

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen