• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

HM390 FTC D032-04-16-07 90° Face Mills Carrying HM390 TCKT 0703 Triangular Inserts with 3 Helical Cutting Edges

Artikelnummer: 3106709
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
Serie HELI3MILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106709
EAN/GTIN 7291075331417
Nummer fabrikant 3106709
L-nummer L23980 1243

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrees met WSP, asdiameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 32 mm, aantal snijlichamen (CICT) 4, naafdiameter (DHUB) 30,4 mm, totale lengte (OAL) 35 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 32 mm
  • Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 4
  • Snijlengte max. (APMX) 5 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 30,4 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) HM390 TCKT 0703PCTR
  • Totale lengte (OAL) 35 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden