TDCT 1505PDR S

Artikelnummer: 226564 S
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
300 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie HELI3MILL
    Type S
    Hoekradius 0,8 mm
    Soort IC882
    Snijmateriaal HM
    Voeding fz 0,15 mm
    Aantal wisselingen/snijkanten 3
    Geometrie PDR
    Fabrikantnummer HM390 TDCT 1505PDR IC882
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 226564 S
    EAN/GTIN 7291075312638
    Nummer fabrikant 3309402

    Toepassingstabel

    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    nat maximaal
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Driehoek-wisselplaat met 3 snijkanten. Axiaal en radiaal positief snijkantdesign. Voor de effectieve en nauwkeurige bewerking van 90°-schouders.

    Tip:

    Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3...1 × D / ap max = 13,0 mm.
    Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.