Omschrijving:
Schachtfrees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 32 mm, aantal snijkanten (CICT) 4, lengte snijkanten max. (APMX) 8 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 110 mm, montageschacht Weldon, montageschacht Weldon
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
- Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
- Snijdiameter (DC) 32 mm
- Diameter (DC/DCX) 32 mm
- Richting (rechts)
- Aantal snijorganen (CICT) 4
- Snijlengte max. (APMX) 8 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 4
- Functionele lengte (LF) 74 mm
- Koplengte (links) 30 mm
- Aanduiding van wisselplaat (MIID) H690 TNKX 1005
- Totale lengte (OAL) 110 mm
- Hellingshoek max. (RMPX) 1,6 graden
- Weldon Shaft
- Afstelhoek (KAPR) 90 graden