Omschrijving:
Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut Maximum (APMX) 8 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 120 mm, Shank Type Round, Shank Type Round
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
- Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
- Snijdiameter (DC) 25 mm
- Diameter (DC/DCX) 25 mm
- Richting (rechts)
- Aantal snijorganen (CICT) 2
- Snijlengte max. (APMX) 8 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 2
- Functionele lengte (LF) 120 mm
- Koplengte (links) 25 mm
- Identificatie van wisselplaat (MIID) HM390 TPKT 100304PDR
- Totale lengte (OAL) 120 mm
- Hellingshoek max. (RMPX) 2,9 graden
- As van contactdoos rond
- Afstelhoek (KAPR) 90 graden