SOF45 D160-08-40-R26 Heavy Duty 45° Face Mills Carrying Square or Octagonal Double-Sided Inserts with 8/16 Cutting Edges

Artikelnummer: 3106340
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIDO 800 Heavy Duty Line
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106340
EAN/GTIN 7291075314670
Nummer fabrikant 3106340
L-nummer L23980 620

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrees met WSP, gereedschapshouder diameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, diameter (DC/DCX) 184,5 mm, aantal snijkanten (CICT) 8, naafdiameter (DHUB) 92 mm, totale lengte (OAL) 63 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style C..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Snijdiameter (DC) 164,1 mm
  • Diameter (DC/DCX) 184,5 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 184,5 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 8
  • Snijlengte max. (APMX) 11 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 92 mm
  • Voer de naam (MIID) ONMU 100816-N-HL in
  • Totale lengte (OAL) 63 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 45 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen