H400 ER D40-5-M16-12 Endmills with FLEXFIT Threaded Connection Carrying Double-Sided Inserts with Four Radius Cutting Edges

Artikelnummer: 3106269
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie FLEXFIT
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106269
EAN/GTIN 7291075279221
Nummer fabrikant 3106269
L-nummer L23980 532

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraadfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 29 mm, diameter (DC/DCX) 28 mm, aantal snijkanten (CICT) 5, max. snijkantlengte (APMX) 8,7 mm, totale lengte (OAL) 60 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 29 mm
  • Functies van interfaces M16
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Hoekradius (RE) 6 mm
  • Snijdiameter (DC) 28 mm
  • Diameter (DC/DCX) 28 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 40 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 5
  • Snijlengte max. (APMX) 8,7 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 25 mm
  • Functionele lengte (LF) 35 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) H400 RNHU 1205-AX
  • Totale lengte (OAL) 60 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 3,7 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen