FDN D080-04-22-LN08 Full Slot Shell Mill Cutters Carrying LNET 08 Tangentially Mounted Inserts

Artikelnummer: 3106209
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MINI-TANGSLOT
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106209
EAN/GTIN 7291075304329
Nummer fabrikant 3106209
L-nummer L23980 1420

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en schijffrezen, Snijdiepte, max. (CDX) 22,5 mm, Snijdiameter (DC) 80 mm, Aantal frezen (CICT) 10, Snijbreedte max. (CWX) 4,5 mm, Snijbreedte min. (CWN) 4 mm, Aantal spleten (NOF) 10, Naafdiameter (DHUB) 45 mm, Totale lengte (OAL) 40 mm, Eff. perifeer aantal spleten (ZEFP) 5

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 22,5 mm
  • Snijdiameter (DC) 80 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 10
  • Snijbreedte max. (CWX) 4,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 4 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 10
  • Naafdiameter (DHUB) 45 mm
  • Voer de naam (MIID) LNET 082604-TN-N in
  • Totale lengte (OAL) 40 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 5
  • Effectieve lengte (LU) 28 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MINI-TANGSLOT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen