H490 E90AX D32-5-M16-09 90° Endmills with a FLEXFIT Threaded Connection Carrying H490 ANKX/ANCX 09 Double-Sided Rectangular Inserts

Artikelnummer: 3106202
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIDO 490 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106202
EAN/GTIN 7291075277166
Nummer fabrikant 3106202
L-nummer L23980 449

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, diameter snijplaat, machinezijde (DCONMS) 29 mm, diameter (DC/DCX) 32 mm, aantal snijplaten (CICT) 5, max. snijlengte (APMX) 8 mm, aantal spaangroeven (NOF) 5, totale lengte (OAL) 55 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 29 mm
  • Functies van interfaces M16
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 32 mm
  • Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 5
  • Snijlengte max. (APMX) 8 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 25 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 5
  • Functionele lengte (LF) 30 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) H490 ANCX 090404PDR
  • Totale lengte (OAL) 55 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO 490 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen