FTP D040-4-16-R-LN10 Fast Feed Shell Mill Carrying Tangentially Clamped Inserts with 4 Cutting Edges

Artikelnummer: 3106061
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELITANG UPFEED LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106061
EAN/GTIN 7291075285680
Nummer fabrikant 3106061
L-nummer L23980 294

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak-, hoekfrees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, aantal snijlichamen (CICT) 4, naafdiameter (DHUB) 38 mm, totale lengte (OAL) 40 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 22 mm
  • Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 40 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 4
  • Snijlengte max. (APMX) 1,8 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 38 mm
  • Aanwijzing van de snijplaat (MIID) HTP LNAR 1006 FR-P.
  • Totale lengte (OAL) 40 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 13 graden