TS S-A-L90-C16-T10-C Solid Carbide Cylindrical Shanks with Threaded Adaptation for Interchangeable Milling Heads

Artikelnummer: 3106057
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SHANKMASTER
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106057
EAN/GTIN 7291075293609
Nummer fabrikant 3106057
L-nummer L24070 96

Omschrijving

Omschrijving:

Houders voor modulaire freeskoppen, zaagdiameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, totale lengte (OAL) 90 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 15,2 mm
  • Max. Lichaamslengte (LBX) 40 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Functies van interfaces T10
  • Totale lengte (OAL) 90 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen