TS S-A-L200-C20-T12-C Solid Carbide Cylindrical Shanks with Threaded Adaptation for Interchangeable Milling Heads

Artikelnummer: 3105916
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SHANKMASTER
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105916
EAN/GTIN 7291075293579
Nummer fabrikant 3105916
L-nummer L24070 318

Omschrijving

Omschrijving:

Gereedschapshouders voor modulaire freeskoppen, diameter gereedschapshouder machinezijde (DCONMS) 20 mm, totale lengte (OAL) 200 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 19,2 mm
  • Max. Lichaamslengte (LBX) 120 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Functies van interfaces T12
  • Totale lengte (OAL) 200 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen