TS S-A-L110-C12-T08-C Solid Carbide Cylindrical Shanks with Threaded Adaptation for Interchangeable Milling Heads

Artikelnummer: 3105914
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie SHANKMASTER
    Producttype Inschroeffreesopname

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3105914
    EAN/GTIN 7291075293555
    Nummer fabrikant 3105914
    L-nummer L24070 316

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Houders voor modulaire freeskoppen, houderdiameter machinezijde (DCONMS) 12 mm, totale lengte (OAL) 110 mm

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 11,5 mm
    • Max. Lichaamslengte (LBX) 60 mm
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
    • Functies van interfaces T08
    • Totale lengte (OAL) 110 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen