H490 E90AXD1.25-4C1.25-9B 90° schachtfrezen met H490 ANKX 09 Dubbelzijdige rechthoekige wisselplaten met 4 spiraalvormige snijkanten

Artikelnummer: 3105882
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIDO 490 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105882
EAN/GTIN 7291075285505
Nummer fabrikant 3105882
L-nummer L23980 1914

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1-1/4″, snijdiameter (DC/DCX) 1-1/4″, snijitem telling (CICT) 4, snijdiepte maximum (APMX) 0,315″, spaanlengte (NOF) 4, totale lengte (OAL) 7,87″, schacht type ronde

Kenmerk:

  • 0,315
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
  • snijdiameter (DC): 1-1/4″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • snijrichting (HAND
  • snijitem (CICT) 7,87″
  • -koplengte (LH): 1,57″
  • -identificatie van de hoofdsnijplaat (MIID): H490 ANKX 0904
  • totale lengte (OAL): 7,87″
  • -schachttype: Round
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO 490 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen