H490 E90AX D20-2-C19-09-B 90° Endmills Carrying H490 ANKX 09 Double-Sided Rectangular Inserts with 4 Helical Cutting Edges

Artikelnummer: 3105876
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIDO 490 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105876
EAN/GTIN 7291075285369
Nummer fabrikant 3105876
L-nummer L23980 2464

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 19 mm, diameter (DC/DCX) 20 mm, aantal inzetstukken (CICT) 2, maximale snijlengte (APMX) 8 mm, aantal spleten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 160 mm, montageschacht rond, montageschacht rond

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 19 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 20 mm
  • Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 2
  • Snijlengte max. (APMX) 8 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Functionele lengte (LF) 160 mm
  • Koplengte (links) 40 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) H490 ANKX 0904
  • Totale lengte (OAL) 160 mm
  • As van contactdoos rond
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO 490 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen