Omschrijving:
Frees met WSP, gereedschapshouder diameter machinezijde (DCONMS) 20 mm, diameter (DC/DCX) 20 mm, aantal snijkanten (CICT) 2, snijkantlengte max. (APMX) 8 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 110 mm, schacht Rond, schacht Rond
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
- Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
- Snijdiameter (DC) 20 mm
- Diameter (DC/DCX) 20 mm
- Richting (rechts)
- Aantal snijorganen (CICT) 2
- Snijlengte max. (APMX) 8 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 2
- Functionele lengte (LF) 110 mm
- Koplengte (links) 26 mm
- Aanduiding van wisselplaat (MIID) H490 ANKX 0904
- Totale lengte (OAL) 110 mm
- As van contactdoos rond
- Afstelhoek (KAPR) 90 graden