MM S-B-L200-C32-T15 Shanks Interchangeable Milling Heads

Artikelnummer: 3105420
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTI-MASTER
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105420
EAN/GTIN 7291075230543
Nummer fabrikant 3105420
L-nummer L24070 304

Omschrijving

Omschrijving:

Houders voor modulaire freeskoppen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, montagedraadmaat, werkstukzijde (THSZWS) T15, functionele lengte (LF) 200 mm, totale lengte (OAL) 200 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 23,9 mm
  • Max. Lichaamslengte (LBX) 50 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T15
  • Functionele lengte (LF) 200 mm
  • Totale lengte (OAL) 200 mm
  • Dompelhoek max. (RPMX) 14160 Rev/min.

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen