T290 ELN D1.0-3W1.0-10-XL-kopfrezen met tangentiale opspanplaten

Artikelnummer: 3105341
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SUMOMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105341
EAN/GTIN 7291075263909
Nummer fabrikant 3105341
L-nummer L23980 2186

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC/DCX) 1″, snijpunt aantal (CICT) 3, snijdiepte maximum (APMX) 0,394″, aantal flenzen (NOF) 3, totale lengte (OAL) 5″, schacht type Weldon, schacht type Weldon

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • aantal snijitems (CICT): 3
  • Diepte snijdiepte maximum (APMX): 0,394″NFunctionale lengte: 3NF): 3,859″
  • -koplengte (LH): 1,22″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): T290 LNHT 100405TR
  • totale lengte (OAL): 5″
  • -schachttype: Weldon
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SUMOMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen