H490 E90AX D1.0-4-W.75-09 90° schachtfrezen met H490 ANKX 09 Dubbelzijdige rechthoekige inzetstukken met 4 spiraalvormige snijkanten

Artikelnummer: 3105272
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIDO 490 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105272
EAN/GTIN 7291075285451
Nummer fabrikant 3105272
L-nummer L23980 3041

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 1″, Cutting item Count (CICT) 4, Depth of Cut maximum (APMX) 0,315″, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 3,38″, schacht Type Weldon, schacht type Weldon

Kenmerk:

Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThrusnijdiameter (DC): 1″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd 0,315 aantal snijitems″(CICT): 4
  • Diepte van maximum (APMX): 4
    • lengte: 4NF): 4 x (Functionale lengte: 4 x): 4 x) 2,364″
    • -koplengte (LH): 1,24″
    • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): H490 ANKX 0904
    • totale lengte (OAL): 3,38″
    • -schachttype: Weldon
    • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "HELIDO 490 LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen