H490 F90AX D100-6-32-12 90° Face Mills Carrying H490 ANKX 12 Double-Sided Rectangular Inserts with 4 Helical Cutting Edges

Artikelnummer: 3105154
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIDO 490 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105154
EAN/GTIN 7291075252453
Nummer fabrikant 3105154
L-nummer L23980 806

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrees, hoekfrees met WSP, zaagdiameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 100 mm, aantal snijplaten (CICT) 6, naafdiameter (DHUB) 80 mm, totale lengte (OAL) 50 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 100 mm
  • Diameter (DC/DCX) 100 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 100 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 6
  • Snijlengte max. (APMX) 12 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 80 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) H490 ANKX 1205PNTR-RM
  • Totale lengte (OAL) 50 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO 490 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen