HTP D035-3-M16-LN10 Side Plungers with FLEXFIT Threaded Connection Carrying Tangentially Clamped Inserts with 4 Cutting Edges

Artikelnummer: 3105121
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie FLEXFIT
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105121
EAN/GTIN 7291075254419
Nummer fabrikant 3105121
L-nummer L23980 757

Omschrijving

Omschrijving:

Invalfrezen, huisdiameter (BD) 29 mm, snijkantdiameter (DC) 35 mm, aantal snijlichamen (CICT) 3, snijrandlengte max. (APMX) 3 mm, aantal werkzame groeven, voorkant (ZEFF) 3, totale lengte (OAL) 68 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 29 mm
  • Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 35 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 3 mm
  • Aantal effectieve vagina, frontaal (ZEFF) 3
  • Functionele lengte (LF) 43 mm
  • Totale lengte (OAL) 68 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen