S845 F45SX D6.0-17-2.0R16 45° vlakfrezen met economische inzetstukken en 8 spiraalvormige snijranden rechts

Artikelnummer: 3105065
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIDO 845 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105065
EAN/GTIN 7291075209280
Nummer fabrikant 3105065
L-nummer L23980 1663

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 2″, Cutting diameter (DC/DCX) 6,58″, Cutting item Count (CICT) 17, Hub diameter (DHUB) 4,33″, totale lengte (OAL) 2″

Kenmerk:

  • Uitspandoorsnede: BAansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Uitwendige
  • snijdiameter (DC): 6″snijdiameter (DC/DCX): 6,58″
  • snijdiameter maximum (DCX): 6,58″
  • snijrichting (HAND): Rechtshandig
  • snijitem telling (CICT): 17
  • Diepte van maximale snijafstand van snijeenheid (
  • (
  • diameter van DHB): 0,276 (APMX): 4,33″
  • Identificatie hoofdsnijplaat (MIID): S845 SXMU 1606ADTR
  • totale lengte (OAL): 2″
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 45 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO 845 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen