S845 F45SX D2.0-5-.75-R16 45° vlakfrezen met economische beitelplaatjes met 8 spiraalvormige snijranden aan de rechterzijde

Artikelnummer: 3105060
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIDO 845 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3105060
EAN/GTIN 7291075209259
Nummer fabrikant 3105060
L-nummer L23980 1651

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 2,55″, CICT (CICT) 5, Hub diameter (DHUB) 1,93″, totale lengte (OAL) 1-3/4″

Kenmerk:

  • Uitspandoorn: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 2,55″
  • snijdiameter maximum (DCX): 2,55″
  • snijrichting (DC/DCX): Rechts Hand
  • aantal snijitems (CICT): 5
  • Diepte van de snijdiameter van de snijeenheid van de snijeenheid van de snijeenheid (APMX 0,276 UDHB): 1,93″
  • Identificatie hoofdsnijplaat (MIID): S845 SXMU 1606ADTR
  • totale lengte (OAL): 1-3/4″
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 45 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO 845 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen