SDN D125-05-32-LN08 Disk Type Grooving and Slitting Cutters

Artikelnummer: 3105034
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MINI-TANGSLOT
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105034
EAN/GTIN 7291075219357
Nummer fabrikant 3105034
L-nummer L23980 2730

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en schijffrezen, snijdiepte, max. (CDX) 36 mm, snijdiameter (DC) 125 mm, aantal snijlichamen (CICT) 16, snijbreedte max. (CWX) 5,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 5 mm, aantal snijkanten (NOF) 16, naafdiameter (DHUB) 48 mm, naafdikte (THUB) 10 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 8

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 36 mm
  • Snijdiameter (DC) 125 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 16
  • Snijbreedte max. (CWX) 5,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 5 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 16
  • Naafdiameter (DHUB) 48 mm
  • Naafdikte (SCHURFT) 10 mm
  • Voer de naam (MIID) LNET 083004-TN-N in
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 8

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MINI-TANGSLOT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen