SDN D063-03-22-LN08 Disk Type Grooving and Slitting Cutters

Artikelnummer: 3105027
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MINI-TANGSLOT
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105027
EAN/GTIN 7291075219296
Nummer fabrikant 3105027
L-nummer L23980 1460

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en schijffrezen, snijdiepte, max. (CDX) 14,8 mm, snijdiameter (DC) 63 mm, aantal snij-inzetstukken (CICT) 8, snijbreedte max. (CWX) 3 mm, snijbreedte min. (CWN) 3 mm, aantal snijkanten (NOF) 8, naafdiameter (DHUB) 32 mm, naafdikte (THUB) 6 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 4

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 14,8 mm
  • Snijdiameter (DC) 63 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 8
  • Snijbreedte max. (CWX) 3 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 3 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 8
  • Naafdiameter (DHUB) 32 mm
  • Naafdikte (SCHURFT) 6 mm
  • Voer de naam (MIID) LNET 081804-TN-N in
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 4

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MINI-TANGSLOT" Bekijk alles