ERW D028A040-A-4-C32-12 Rough Profiling Endmills with Serrated or Regular Round Inserts

Artikelnummer: 3105015
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MILLSHRED ROUND LINE
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105015
EAN/GTIN 7291075223217
Nummer fabrikant 3105015
L-nummer L23980 625

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 28 mm, aantal snijlichamen (CICT) 4, snijrandlengte max. (APMX) 6 mm, totale lengte (OAL) 250 mm, montageschacht rond, montageschacht rond

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 31 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 28 mm
  • Diameter (DC/DCX) 28 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 40 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 4
  • Snijlengte max. (APMX) 6 mm
  • Uitvoering voorpaneel A.
  • Koplengte (links) 50 mm
  • Voer de naam (MIID) RCCT 1206MO in
  • Totale lengte (OAL) 250 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
  • As van contactdoos rond

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILLSHRED ROUND LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen