• Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

RCCT 1206MO IC328 Runde Wendeschneidplatten mit positiver Spanfläche

Artikelnummer: 5606302
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
    Serie MILLSHRED ROUND LINE
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5606302
    EAN/GTIN 7291075229530
    Nummer fabrikant 5606302
    L-nummer L23970 410

    Omschrijving

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneideinsatzdicke (S) 4 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 6 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 4 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.4 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.15 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 8

    Uit dezelfde serie "MILLSHRED ROUND LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen