RCMT 1206-FW-T20 IC928 Fully Effective Serrated Inserts with Four Options for Indexing Orientation

Artikelnummer: 5605469
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MILLSHRED ROUND LINE
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5605469
EAN/GTIN 7291075186024
Nummer fabrikant 5605469
L-nummer L23970 291

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, dikte snij-inzetstuk (S) 4 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 6 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,35 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,2 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "MILLSHRED ROUND LINE" Bekijk alles