FRW D153A200-5-.75-12 Voorbewerkingsfrees voor ronde snijplaten en snijplaten met gesegmenteerde snijkant

Artikelnummer: 3104517
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MILLSHRED ROUND LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3104517
EAN/GTIN 7291075185751
Nummer fabrikant 3104517
L-nummer L23980 3109

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vlakfrees, hoekfrees met WSP
  • Afschroefdiameter, machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Diameter (DC/DCX): 2″
  • Aantal snijlichamen (CICT): 5
  • Hub diameter (DHUB): 1,772″
  • Overall lengte (OAL): 1-3/4″.

Kenmerk:

  • Arbor type A
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Coolant Thru
  • Skærediameter (DC): 1.53″
  • Skærediameter (DC/DCX): 2″
  • Maks. skærediameter (DCX): 2″
  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • CICT (Cutting ITEM Count): 5
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0.236″
  • Navdiameter (DHUB): 1.772″
  • Identifikation af master-indsats (MIID): RCCT 1206MO
  • Samlet længde (OAL): 1-3/4″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILLSHRED ROUND LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen