ERW D028A040-4-M16-12 Rough Profiling Tools with a FLEXFIT Adaptation

Artikelnummer: 3105014
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie FLEXFIT
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105014
EAN/GTIN 7291075223422
Nummer fabrikant 3105014
L-nummer L23980 626

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, opnamediameter, machinezijde (DCONMS) 29 mm, diameter (DC/DCX) 28 mm, aantal snijkanten (CICT) 4, max. lengte snijkanten (APMX) 6 mm, totale lengte (OAL) 65 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 29 mm
  • Functies van interfaces M16
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Hoekradius (RE) 6 mm
  • Snijdiameter (DC) 28 mm
  • Diameter (DC/DCX) 28 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 40 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 4
  • Snijlengte max. (APMX) 6 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 25 mm
  • Functionele lengte (LF) 40 mm
  • Voer de naam (MIID) RCCT 1206MO in
  • Totale lengte (OAL) 65 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen