F45NM D10.0-14-2.50-R08 45° vlakfrees voor achthoekige ONHU/MU 0806... inzetstukken met 16 snijkanten

Artikelnummer: 3104839
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie 16MILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3104839
EAN/GTIN 7291075180060
Nummer fabrikant 3104839
L-nummer L23980 3119

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vlak-, hoekfrees met WSP
  • Afschroefdiameter, machinezijde (DCONMS): 2-1/2″
  • Diameter (DC/DCX): 10,49″
  • Aantal snijlichamen (CICT): 14
  • Hub diameter (DHUB): 5,39″
  • Overall lengte (OAL): 2-1/2″.

Kenmerk:

  • Arbor type C
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 2-1/2″
  • Skærediameter (DC): 10″
  • Skærediameter (DC/DCX): 10.49″
  • Maks. skærediameter (DCX): 10.49″
  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • CICT (Cutting ITEM Count): 14
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0.22″
  • Navdiameter (DHUB): 5.39″
  • Identifikation af master-indsats (MIID): ONHU 080608-TN
  • Samlet længde (OAL): 2-1/2″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 44.3 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "16MILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen