ERW D020A032-A-3-C25-12 Rough Profiling Endmills with Serrated or Regular Round Inserts

Artikelnummer: 3104668
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MILLSHRED ROUND LINE
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3104668
EAN/GTIN 7291075223194
Nummer fabrikant 3104668
L-nummer L23980 437

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, gereedschapshouder diameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 20 mm, aantal beitelplaatjes (CICT) 3, max. snijkantlengte (APMX) 6 mm, totale lengte (OAL) 200 mm, ronde kolf, ronde kolf

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 24 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 20 mm
  • Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 32 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 6 mm
  • Uitvoering voorpaneel A.
  • Koplengte (links) 40 mm
  • Voer de naam (MIID) RCCT 1206MO in
  • Totale lengte (OAL) 200 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 7 graden
  • As van contactdoos rond

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MILLSHRED ROUND LINE" Bekijk alles