• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

H490 F90AX D5.00-7-1.5-17 90° vlakfrezen met H490 ANKX 17 Dubbelzijdige rechthoekige snijplaten met 4 spiraalvormige snijkanten

Artikelnummer: 3104627
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid
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
Serie HELIDO 490 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3104627
EAN/GTIN 7291075216561
Nummer fabrikant 3104627
L-nummer L23980 2172

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 5″, CICT (Cutting item Count) 7, Hub diameter (DHUB) 3,54″, totale lengte (OAL) 2-1/2″

Kenmerk:

  • Uitspandoorn: B
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 5″
  • snijdiameter (DC/DCX): 5″
  • snijdiameter maximum (DCX): 5″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd item aantal (CICT): 7
  • Diepte van maximale diameter van DHB (APMX 0,642): 3,54″
  • -identificatie van hoofdsnijplaat (MIID): H490 ANKX 170604PNTR
  • totale lengte (OAL): 2-1/2″
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO 490 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen