H490 F90AX D3.00-5-1.0-17 90° vlakfrezen met H490 ANKX 17 Dubbelzijdige rechthoekige snijplaten met 4 spiraalvormige snijkanten

Artikelnummer: 3104623
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIDO 490 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3104623
EAN/GTIN 7291075216523
Nummer fabrikant 3104623
L-nummer L23980 2138

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 3″, Cutting item Count (CICT) 5, Hub diameter (DHUB) 2,6″, totale lengte (OAL) 2″

Kenmerk:

Uitspandoorsnede: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 3″
  • snijdiameter (DC/DCX): 3″
  • snijdiameter maximum (DCX): 3″
    • snijrichting (HAND): Rechts Hand
    • aantal snijpunten (CICT): 5
    • Diepte van maximale snijdiepte van snijeenheid (HAND): DHB (0,642″
    • (DHB): 2,6″
    • Identificatie hoofdsnijplaat (MIID): H490 ANKX 170604PNTR
    • totale lengte (OAL): 2″
    • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "HELIDO 490 LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen