FRW D203A250-6-1.00-12 Voorbeitelfrees voor ronde snijplaten en snijplaten met gesegmenteerde snijkant

Artikelnummer: 3104518
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie MILLSHRED ROUND LINE
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3104518
    EAN/GTIN 7291075185768
    Nummer fabrikant 3104518
    L-nummer L23980 3112

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Vlakfrees, hoekfrees met WSP
    • Afschroefdiameter, machinezijde (DCONMS): 1″
    • Diameter (DC/DCX): 2-1/2″
    • Aantal snijlichamen (CICT): 6
    • Hub diameter (DHUB): 2,126″
    • Totale lengte (OAL): 1-3/4″

    Kenmerk:

    • Arbor type A
    • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 1″
    • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Coolant Thru
    • Skærediameter (DC): 2.03″
    • Skærediameter (DC/DCX): 2-1/2″
    • Maks. skærediameter (DCX): 2-1/2″
    • Skæreretning (HÅND): Right Hand
    • CICT (Cutting ITEM Count): 6
    • Maksimal skæredybde (APMX): 0.236″
    • Navdiameter (DHUB): 2.126″
    • Identifikation af master-indsats (MIID): RCCT 1206MO
    • Samlet længde (OAL): 1-3/4″

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "MILLSHRED ROUND LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen