FRW D040A052-05-22-12 Rough Profiling Face Mills with Serrated or Regular Round Inserts

Artikelnummer: 3104513
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MILLSHRED ROUND LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3104513
EAN/GTIN 7291075185713
Nummer fabrikant 3104513
L-nummer L23980 255

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrees, hoekfrees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 52 mm, aantal snijlichamen (CICT) 5, naafdiameter (DHUB) 45 mm, totale lengte (OAL) 45 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 40 mm
  • Diameter (DC/DCX) 52 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 52 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 5
  • Snijlengte max. (APMX) 6 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 45 mm
  • Voer de naam (MIID) RCCT 1206MO in
  • Totale lengte (OAL) 45 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MILLSHRED ROUND LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen