HCM D12/.50-MMT08 Ball Nose Multifunction Endmills with a MULTI-MASTER Threaded Adaptation

Artikelnummer: 3104221
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie BALLPLUS
Producttype Kopieerfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3104221
EAN/GTIN 7291075199727
Nummer fabrikant 3104221
L-nummer L23980 1286

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraadfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 11,5 mm, diameter (DC/DCX) 12 mm, aantal snijkanten (CICT) 1, max. snijkantlengte (APMX) 9,77 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 28 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 11,5 mm
  • Functies van interfaces T08
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Hoekradius (RE) 6 mm
  • Snijdiameter (DC) 12 mm
  • Diameter (DC/DCX) 12 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 1
  • Snijlengte max. (APMX) 9,77 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 10 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Functionele lengte (LF) 20 mm
  • Voer de naam (MIID) HBR D120-QF in
  • Totale lengte (OAL) 28 mm
  • Koppel (TQ) 6 nxm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "BALLPLUS" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen