HCM D16/.62-M10 Ball Nose Multifunction Endmills with FLEXFIT Threaded Adaptation

Artikelnummer: 3104123
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie BALLPLUS
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3104123
EAN/GTIN 7291075179453
Nummer fabrikant 3104123
L-nummer L23980 1206

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 18 mm, diameter (DC/DCX) 16 mm, aantal inzetstukken (CICT) 1, max. snijlengte (APMX) 0,3 mm, aantal spleten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 55 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 18 mm
  • Functies van interfaces M10
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Hoekradius (RE) 8 mm
  • Snijdiameter (DC) 16 mm
  • Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 1
  • Snijlengte max. (APMX) 0,3 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 15 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Functionele lengte (LF) 35 mm
  • Voer de naam (MIID) HBR D160-QF in
  • Totale lengte (OAL) 55 mm
  • Koppel (TQ) 7,8 nxm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "BALLPLUS" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen