FDN D160-0608-40R-CALN12 Full Slot Adjustable Slotting Cutters with Cartridges Carrying LNET 12 Inserts

Artikelnummer: 3103992
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie TANGSLOT
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103992
EAN/GTIN 7291075182514
Nummer fabrikant 3103992
L-nummer L23980 2239

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en schijffrezen, Zaagdiepte max. (CDX) 44 mm, Zaagdiameter (DC) 160 mm, Aantal inzetstukken (CICT) 12, Snijbreedte max. (CWX) 8,2 mm, Snijbreedte min. (CWN) 6 mm, Aantal spleten (NOF) 12, Naafdiameter (DHUB) 80 mm, Eff. perifeer aantal spleten (ZEFP) 6

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 44 mm
  • Snijdiameter (DC) 160 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 12
  • Snijbreedte max. (CWX) 8,2 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 6 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 12
  • Naafdiameter (DHUB) 80 mm
  • Voer de naam (MIID) LNET 123504-TN in
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 6
  • Effectieve lengte (LU) 29,6 mm

Geschikte producten

Inserts

Reserveonderdelen

Uit dezelfde serie "TANGSLOT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen