SDN D125-0608-40-CALN12 Full Slot Disk Type Slotting Cutters with Cartridges Carrying LNET 12 Tangentially Mounted Inserts

Artikelnummer: 3103981
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie TANGSLOT
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103981
EAN/GTIN 7291075182576
Nummer fabrikant 3103981
L-nummer L23980 2

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en schijffrezen, Snijdiepte max. (CDX) 32 mm, Snijdiameter (DC) 125 mm, Aantal snijlichamen (CICT) 8, Snijbreedte max. (CWX) 8,2 mm, Snijbreedte min. (CWN) 6 mm, Aantal groeven (NOF) 8, Naafdiameter (DHUB) 55 mm, Totale lengte (OAL) 12 mm, Eff. perifeer aantal groeven (ZEFP) 4

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 32 mm
  • Snijdiameter (DC) 125 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 8
  • Snijbreedte max. (CWX) 8,2 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 6 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 8
  • Naafdiameter (DHUB) 55 mm
  • Voer de naam (MIID) LNET 124504-TN in
  • Totale lengte (OAL) 12 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 4

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANGSLOT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen