FDN D250-0608-60R-CALN12 Full Slot Adjustable Slotting Cutters with Cartridges Carrying LNET 12 Inserts

Artikelnummer: 3103974
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie TANGSLOT
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103974
EAN/GTIN 7291075182446
Nummer fabrikant 3103974
L-nummer L23980 2158

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en schijffrezen, zaagdiepte, max. (CDX) 56 mm, diameter snijrand (DC) 250 mm, aantal inzetstukken (CICT) 20, snijbreedte max. (CWX) 8,2 mm, snijbreedte min. (CWN) 6 mm, aantal groeven (NOF) 20, naafdiameter (DHUB) 132 mm, eff. perifeer aantal groeven (ZEFP) 10

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 56 mm
  • Snijdiameter (DC) 250 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 20
  • Snijbreedte max. (CWX) 8,2 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 6 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 20
  • Naafdiameter (DHUB) 132 mm
  • Voer de naam (MIID) LNET 123504-TN in
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 10

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANGSLOT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen