SDN D200-0608-50-CALN12 Full Slot Disk Type Slotting Cutters with Cartridges Carrying LNET 12 Tangentially Mounted Inserts

Artikelnummer: 3103970
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie TANGSLOT
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103970
EAN/GTIN 7291075182552
Nummer fabrikant 3103970
L-nummer L23980 2145

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en schijffrezen, snijdiepte, max. (CDX) 63 mm, diameter snijrand (DC) 200 mm, aantal snijkanten (CICT) 16, snijbreedte max. (CWX) 8,2 mm, snijbreedte min. (CWN) 6 mm, aantal snijkanten (NOF) 16, naafdiameter (DHUB) 70 mm, totale lengte (OAL) 12 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 8

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 63 mm
  • Snijdiameter (DC) 200 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 16
  • Snijbreedte max. (CWX) 8,2 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 6 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 16
  • Naafdiameter (DHUB) 70 mm
  • Voer de naam (MIID) LNET 124508-TN in
  • Totale lengte (OAL) 12 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 8

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANGSLOT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen